Sick - rideaux d'automatisme, FLG4-20012011 - 6049135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du champ de protection - 230 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067049135
Réf. Fournisseur
6049135
Marque
Sick
hauteur du champ de protection:
230 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.1 ms



