Sick - rideaux d'automatisme, GL6-CA011K00 - 1091602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M8
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection du matériel - classe de protection 3
type de lumière - lumière rouge non polarisée
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084436635
Réf. Sonepar
00067443663
Réf. Fournisseur
1091602
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, FlexChain, GL6-CA011K00, Version d’appareil: FlexChain Guest, Portée de travail: 6 m, Longueur du câble: 0,5 m


