Sick - rideaux d'automatisme, MLG02A-1045R13201 - 1218246

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, MLG02A-1045R13201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • température ambiante - -30...-30 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084455704

Réf. Sonepar

00067011961

Réf. Fournisseur

1218246

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

33.6 ms

portée du champ de protection:

2 m

longueur d'onde du capteur:

850 nm

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG02A-1045R13201, Version d?appareil: Pro - Advanced functionality, Entrées/sorties: 4 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 2,5 mm, Portée de travail: 2 m, Hauteur de détection: 1.045 mm, Long