Sick - rideaux d'automatisme, MLG02N-0745H13201 - 1216966

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du champ de protection - 745 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

  • indice de protection (IP) - IP67

  • fondu possible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084392542

Réf. Sonepar

00067216966

Réf. Fournisseur

1216966

Marque

Sick

hauteur du champ de protection:

745 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

fondu possible:

Non

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

PROFIsafe

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...55 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

temps de réponse:

24.3 ms

portée du champ de protection:

2 m

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...30 V

avec codage des faisceaux:

Oui

commande cadencée possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

longueur d'onde du capteur:

850 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG02N-0745H13201, Version d'appareil: ProNet - Fonctionnalité étendue, y compris le bus de terrain, Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 2,5 mm, Portée de travail: 2 m, Hauteur de détection: 745 mm, Longueur

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG02N-0745H13201, Version d’appareil: ProNet - Fonctionnalité étendue, y compris le bus de terrain, Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 2,5 mm, Portée de travail: 2 m, Hauteur de détection: 745 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,21 m, Temps de réponse: 24,3 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 01