Sick - rideaux d'automatisme, MLG02N-0895P13201 - 1217820

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
température ambiante - -30...-30 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084449437
Réf. Sonepar
00067011902
Réf. Fournisseur
1217820
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
29 ms
portée du champ de protection:
2 m
longueur d'onde du capteur:
850 nm
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG02N-0895P13201, Version d’appareil: ProNet - Fonctionnalité étendue, y compris le bus de terrain, Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 2,5 mm, Portée de travail: 2 m, Hauteur de détection: 895 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,21 m, Temps de réponse: 29 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 01


