Sick - rideaux d'automatisme, MLG05A-0145R10801 - 1214479

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, MLG05A-0145R10801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 223.3 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • longueur du capteur - 30.6 mm

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084328107

Réf. Sonepar

00067432810

Réf. Fournisseur

1214479

Réf. Commerciale

Sick

hauteur du capteur:

223.3 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

longueur du capteur:

30.6 mm

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

34 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

3.6 ms

portée du champ de protection:

8.5 m

longueur d'onde du capteur:

850 nm

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG05A-0145R10801, Version d?appareil: Pro - Advanced functionality, Entrées/sorties: 4 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 5 mm, Portée de travail: 8,5 m, Hauteur de détection: 145 mm, Longue