Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - rideaux d'automatisme, MLG05A-1795I10501 - 1215220

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, MLG05A-1795I10501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • température ambiante - -30...-30 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084341809

Réf. Sonepar

00067011812

Réf. Fournisseur

1215220

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

29 ms

portée du champ de protection:

5 m

longueur d'onde du capteur:

850 nm

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG05A-1795I10501, Version d?appareil: Pro - Advanced functionality, Entrées/sorties: RS-485 + 2 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 5 mm, Portée de travail: 5 m, Hauteur de détection: 1.795 m