Sick - rideaux d'automatisme, MLG05A-1795I10801 - 1215045


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 1873.3 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
longueur du capteur - 30.6 mm
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067011805
Réf. Fournisseur
1215045
Réf. Commerciale
Sick
hauteur du capteur:
1873.3 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
longueur du capteur:
30.6 mm
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
34 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
29 ms
portée du champ de protection:
8.5 m
longueur d'onde du capteur:
850 nm