Sick - rideaux d'automatisme, MLG05W-0111E12501 - 1110367

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, MLG05W-0111E12501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 529.4 mm

  • hauteur du champ de protection - 529.4 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • longueur du capteur - 30.6 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067017109

Réf. Fournisseur

1110367

Réf. Commerciale

Sick

hauteur du capteur:

529.4 mm

hauteur du champ de protection:

529.4 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

longueur du capteur:

30.6 mm

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

34 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

13.1 ms

portée du champ de protection:

2.5 m

longueur d'onde du capteur:

850 nm

rideaux d'automatisme, MLG-2 WebChecker, MLG05W-0111E12501, Version d?appareil: Régulation de bord, Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 5 mm, Portée de travail: 2,5 m, Largeur de champ de mesure totale: 445 mm, Largeur de champ de mesure