Sick - rideaux d'automatisme, MLG05W-0171B12501 - 1109468


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 1429.4 mm
hauteur du champ de protection - 1429.4 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
longueur du capteur - 30.6 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MLG-2 WebChecker
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067017265
Réf. Fournisseur
1109468
Réf. Commerciale
Sick
hauteur du capteur:
1429.4 mm
hauteur du champ de protection:
1429.4 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
longueur du capteur:
30.6 mm
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
34 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
13.1 ms
portée du champ de protection:
2.5 m
longueur d'onde du capteur:
850 nm