Sick - rideaux d'automatisme, MLG05W-0222R12501 - 1130395

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du champ de protection - 979.4 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MLG-2 WebChecker
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084547331
Réf. Sonepar
00067021373
Réf. Fournisseur
1130395
Marque
Sick
hauteur du champ de protection:
979.4 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
24.9 ms
portée du champ de protection:
2.5 m


