Sick - rideaux d'automatisme, MLG05W-0252R12503 - 1130876

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, MLG05W-0252R12503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du champ de protection - 1429.4 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067021246

Réf. Fournisseur

1130876

Marque

Sick

hauteur du champ de protection:

1429.4 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

24.9 ms

portée du champ de protection:

2.5 m

rideaux d'automatisme, MLG-2 WebChecker, MLG05W-0252R12503, Version d'appareil: Régulation de bord, Entrées/sorties: 4 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 5 mm, Portée de travail: 2,5 m, Largeur de champ de mesure totale:

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, MLG-2 WebChecker, MLG05W-0252R12503, Version d’appareil: Régulation de bord, Entrées/sorties: 4 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 5 mm, Portée de travail: 2,5 m, Largeur de champ de mesure totale: 1.345 mm, Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 295 mm / 755 mm / 295 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,27 m, 0,19 m, Temps de réponse: 24,9 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 03