Sick - rideaux d'automatisme, MLG05W-0400B12501 - 1108620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 679.4 mm
hauteur du champ de protection - 679.4 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
longueur du capteur - 30.6 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MLG-2 WebChecker
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084460852
Réf. Sonepar
00067446085
Réf. Fournisseur
1108620
Marque
Sick
hauteur du capteur:
679.4 mm
hauteur du champ de protection:
679.4 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
longueur du capteur:
30.6 mm
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
34 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
24.9 ms
portée du champ de protection:
2.5 m
longueur d'onde du capteur:
850 nm
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, MLG-2 WebChecker, MLG05W-0400B12501, Version d’appareil: Régulation de bord, Entrées/sorties: 2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 5 mm, Portée de travail: 2,5 m, Largeur de champ de mesure totale: 595 mm, Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 595 mm / 0 mm / 0 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,27 m, 0,19 m, Temps de réponse: 24,9 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 01


