Sick - rideaux d'automatisme, MLG05W-0454G12599 - 1118081


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du champ de protection - 2029.4 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MLG-2 WebChecker
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084494086
Réf. Sonepar
00067449408
Réf. Fournisseur
1118081
Réf. Commerciale
Sick
hauteur du champ de protection:
2029.4 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
48.5 ms
portée du champ de protection:
2.5 m