Sick - rideaux d'automatisme, MLG05W-0656G12501 - 1113664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du champ de protection - 2629.4 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MLG-2 WebChecker
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084499784
Réf. Sonepar
00067449978
Réf. Fournisseur
1113664
Marque
Sick
hauteur du champ de protection:
2629.4 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
72.2 ms
portée du champ de protection:
2.5 m
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, MLG-2 WebChecker, MLG05W-0656G12501, Version d’appareil: Régulation de bord, Entrées/sorties: 1 x analogiques + 3 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 5 mm, Portée de travail: 2,5 m, Largeur de champ de mesure totale: 2.545 mm, Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 895 mm / 755 mm / 895 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,27 m, 0,19 m, Temps de réponse: 72,2 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 01


