Sick - rideaux d'automatisme, MLG10A-0890I50501 - 1108954

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, MLG10A-0890I50501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • température ambiante - -20...-20 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084526626

Réf. Sonepar

00067017304

Réf. Fournisseur

1108954

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-20...-20 °C

temps de réponse:

8.2 ms

portée du champ de protection:

3.75 m

longueur d'onde du capteur:

850 nm

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG10A-0890I50501, Version d'appareil: Pro - Fonctionnalités avancées, Entrées/sorties: RS-485 + 2 x Q (IO-Link), Option: Boîtier de protection IP69K, Entraxe des faisceaux: 10 mm, Portée de travail: 3,75 m, Ha

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG10A-0890I50501, Version d’appareil: Pro - Fonctionnalités avancées, Entrées/sorties: RS-485 + 2 x Q (IO-Link), Option: Boîtier de protection IP69K, Entraxe des faisceaux: 10 mm, Portée de travail: 3,75 m, Hauteur de détection: 890 mm, Longueur du câble: 0,39 m, 0,39 m, Temps de réponse: 8,2 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 01