Sick - rideaux d'automatisme, MLG10N-2240P10801 - 1118955


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
temps de réponse - 18.6 ms
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084485879
Réf. Sonepar
00067448587
Réf. Fournisseur
1118955
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
18.6 ms
portée du champ de protection:
8.5 m