Sick - rideaux d'automatisme, MLG10N-2690N10501 - 1217814


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
température ambiante - -30...-30 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084404849
Réf. Sonepar
00067440484
Réf. Fournisseur
1217814
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
22.1 ms
portée du champ de protection:
5 m
longueur d'onde du capteur:
850 nm