Sick - rideaux d'automatisme, MLG10S-0440A10501 - 1215217

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 523.3 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
longueur du capteur - 30.6 mm
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084341663
Réf. Sonepar
00067434166
Réf. Fournisseur
1215217
Marque
Sick
hauteur du capteur:
523.3 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
longueur du capteur:
30.6 mm
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
34 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
6.7 ms
portée du champ de protection:
5 m
longueur d'onde du capteur:
850 nm


