Sick - rideaux d'automatisme, MLG10S-2240D10501 - 1214987

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 2323.3 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
longueur du capteur - 30.6 mm
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084435065
Réf. Sonepar
00067443506
Réf. Fournisseur
1214987
Marque
Sick
hauteur du capteur:
2323.3 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
longueur du capteur:
30.6 mm
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
34 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
24.8 ms
portée du champ de protection:
5 m
longueur d'onde du capteur:
850 nm
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG10S-2240D10501, Version d’appareil: Prime - Standard functionality, Entrées/sorties: 3 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 10 mm, Portée de travail: 5 m, Hauteur de détection: 2.240 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,22 m, Temps de réponse: 24,8 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 01


