Sick - rideaux d'automatisme, MLG20N-1480P10502 - 1116870


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
temps de réponse - 7.1 ms
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084483271
Réf. Sonepar
00067448327
Réf. Fournisseur
1116870
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
7.1 ms
portée du champ de protection:
5 m