Sick - rideaux d'automatisme, MLG25S-1025A10501 - 1214790

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, MLG25S-1025A10501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 1123.3 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • longueur du capteur - 30.6 mm

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084334313

Réf. Sonepar

00067011795

Réf. Fournisseur

1214790

Réf. Commerciale

Sick

hauteur du capteur:

1123.3 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

longueur du capteur:

30.6 mm

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

34 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

6.4 ms

portée du champ de protection:

5 m

longueur d'onde du capteur:

850 nm

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG25S-1025A10501, Version d?appareil: Prime - Standard functionality, Entrées/sorties: 2 x analogiques + 1 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 25 mm, Portée de travail: 5 m, Hauteur de détect