Sick - rideaux d'automatisme, MLG30A-0420R10501 - 1115006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
temps de réponse - 3.6 ms
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084474095
Réf. Sonepar
00067016780
Réf. Fournisseur
1115006
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
3.6 ms
portée du champ de protection:
5 m


