Sick - rideaux d'automatisme, MLG30A-2670B10501 - 1125956


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
temps de réponse - 8.2 ms
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084540936
Réf. Sonepar
00067021241
Réf. Fournisseur
1125956
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
8.2 ms
portée du champ de protection:
5 m