Sick - rideaux d'automatisme, MLG30N-0420H50501 - 1124910

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, MLG30N-0420H50501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • temps de réponse - 3.6 ms

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084505119

Réf. Sonepar

00067450511

Réf. Fournisseur

1124910

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

3.6 ms

portée du champ de protection:

3.75 m

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG30N-0420H50501, Version d?appareil: ProNet - Advanced functionality incl. fieldbus, Option: Boîtier de protection IP69K, Entraxe des faisceaux: 30 mm, Portée de travail: 3,75 m, Hauteur de détection: 420 mm,