Sick - rideaux d'automatisme, MLG30N-2220P10502 - 1116203

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, MLG30N-2220P10502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • temps de réponse - 7.1 ms

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084498589

Réf. Sonepar

00067449858

Réf. Fournisseur

1116203

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

7.1 ms

portée du champ de protection:

5 m

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG30N-2220P10502, Version d?appareil: ProNet - Advanced functionality incl. fieldbus, Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 30 mm, Portée de travail: 5 m, Hauteur de détection: 2.220 mm, Longueur du câble: 0,