Sick - rideaux d'automatisme, MLG50A-1600R10801 - 1214031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 1723.3 mm
hauteur du champ de protection - 250 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - autre
longueur du capteur - 30.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084388453
Réf. Sonepar
00067431994
Réf. Fournisseur
1214031
Marque
Sick
hauteur du capteur:
1723.3 mm
hauteur du champ de protection:
250 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
autre
longueur du capteur:
30.6 mm
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
fondu possible:
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
34 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...70 °C
temps de réponse:
3.9 ms
portée du champ de protection:
8.5 m
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...30 V
avec codage des faisceaux:
Oui
commande cadencée possible:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
longueur d'onde du capteur:
850 nm
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG50A-1600R10801, Version d’appareil: Pro - Fonctionnalités avancées, Entrées/sorties: 4 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 50 mm, Portée de travail: 8,5 m, Hauteur de détection: 1.600 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,27 m, 0,19 m, Temps de réponse: 3,9 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 01


