Sick - rideaux d'automatisme, MLG50A-1900R10801 - 1214018

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 2023.3 mm

  • hauteur du champ de protection - 1900 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - autre

  • longueur du capteur - 30.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084386114

Réf. Sonepar

00067431927

Réf. Fournisseur

1214018

Marque

Sick

hauteur du capteur:

2023.3 mm

hauteur du champ de protection:

1900 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

autre

longueur du capteur:

30.6 mm

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

fondu possible:

Non

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

34 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-40...70 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

temps de réponse:

4.3 ms

portée du champ de protection:

8.5 m

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...30 V

avec codage des faisceaux:

Oui

commande cadencée possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

longueur d'onde du capteur:

850 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG50A-1900R10801, Version d'appareil: Pro - Fonctionnalités avancées, Entrées/sorties: 4 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 50 mm, Portée de travail: 8,5 m, Hauteur de détection: 1.900 mm, L

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG50A-1900R10801, Version d’appareil: Pro - Fonctionnalités avancées, Entrées/sorties: 4 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 50 mm, Portée de travail: 8,5 m, Hauteur de détection: 1.900 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,27 m, 0,19 m, Temps de réponse: 4,3 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 01