Sick - rideaux d'automatisme, MLG50S-2200D10801 - 1214457

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, MLG50S-2200D10801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 2323.3 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • longueur du capteur - 30.6 mm

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084509407

Réf. Sonepar

00067011780

Réf. Fournisseur

1214457

Marque

Sick

hauteur du capteur:

2323.3 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

longueur du capteur:

30.6 mm

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

34 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

6.7 ms

portée du champ de protection:

8.5 m

longueur d'onde du capteur:

850 nm

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG50S-2200D10801, Version d'appareil: Prime - Standard functionality, Entrées/sorties: 3 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 50 mm, Portée de travail: 8,5 m, Hauteur de détection: 2.200 mm, L

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG50S-2200D10801, Version d’appareil: Prime - Standard functionality, Entrées/sorties: 3 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 50 mm, Portée de travail: 8,5 m, Hauteur de détection: 2.200 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,22 m, Temps de réponse: 6,7 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 01