Sick - rideaux d'automatisme, SAS4-S060N3PS1W02 - 1207752

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, SAS4-S060N3PS1W02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 672.4 mm

  • hauteur du champ de protection - 672.4 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • longueur du capteur - 8.2 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084469848

Réf. Sonepar

00067011722

Réf. Fournisseur

1207752

Marque

Sick

hauteur du capteur:

672.4 mm

hauteur du champ de protection:

672.4 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

longueur du capteur:

8.2 mm

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

25 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-25...-25 °C

avec fonction muting:

Non

temps de réponse:

19 ms

portée du champ de protection:

3 m

longueur d'onde du capteur:

950 nm

rideaux d'automatisme, SLG, SAS4-S060N3PS1W02, Sortie de lumière optique: Slim, Stabilisateur en aluminium: Sans stabilisateur, Configuration: Aucune, Entraxe des faisceaux: 40 mm, Faisceau croisé/faisceau parallèle: Faisceau parallèle acti

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, SLG, SAS4-S060N3PS1W02, Sortie de lumière optique: Slim, Stabilisateur en aluminium: Sans stabilisateur, Configuration: Aucune, Entraxe des faisceaux: 40 mm, Faisceau croisé/faisceau parallèle: Faisceau parallèle actif, Portée de travail: 3 m, Hauteur de détection: 600 mm, Temps de réponse: 19 ms