Sick - rideaux d'automatisme, SGS4-F108P3PS2T03 - 1217445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du champ de protection - 1152.4 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084501715
Réf. Sonepar
00067011882
Réf. Fournisseur
1217445
Marque
Sick
hauteur du champ de protection:
1152.4 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
57 ms
portée du champ de protection:
3 m
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, SLG, SGS4-F108P3PS2T03, Sortie de lumière optique: Flat, Stabilisateur en aluminium: Avec stabilisateur, Configuration: Touche d’apprentissage, Entraxe des faisceaux: 40 mm, Faisceau croisé/faisceau parallèle: Faisceau croisé actif, Portée de travail: 3 m, Hauteur de détection: 1.080 mm, Temps de réponse: 57 ms


