Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - rideaux d'automatisme, SGS4-S076P3PS2W0C - 1216891

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 832.4 mm

  • hauteur du champ de protection - 832.4 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP

  • longueur du capteur - 8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084443817

Réf. Sonepar

00067216891

Réf. Fournisseur

1216891

Marque

Sick

hauteur du capteur:

832.4 mm

hauteur du champ de protection:

832.4 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

PNP

longueur du capteur:

8 mm

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

25 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-25...70 °C

avec fonction muting:

Non

temps de réponse:

19 ms

portée du champ de protection:

3 m

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

longueur d'onde du capteur:

950 nm

rideaux d'automatisme, SLG, SGS4-S076P3PS2W0C, Sortie de lumière optique: Slim, Stabilisateur en aluminium: Avec stabilisateur, Configuration: Aucune, Entraxe des faisceaux: 40 mm, Faisceau croisé/faisceau parallèle: Faisceau parallèle acti