Sick - rideaux d'automatisme, SGS4-S076P3TS2W0F - 1215353


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 832.4 mm
hauteur du champ de protection - 832.4 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
longueur du capteur - 12.4 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084349959
Réf. Sonepar
00067011816
Réf. Fournisseur
1215353
Réf. Commerciale
Sick
hauteur du capteur:
832.4 mm
hauteur du champ de protection:
832.4 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
longueur du capteur:
12.4 mm
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
36.5 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
avec fonction muting:
Non
temps de réponse:
57 ms
portée du champ de protection:
3 m
longueur d'onde du capteur:
950 nm