Sick - rideaux d'automatisme, SGS4-S092P7TC2T00 - 1217024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 992.4 mm
hauteur du champ de protection - 992.4 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
longueur du capteur - 12.4 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084464652
Réf. Sonepar
00067011869
Réf. Fournisseur
1217024
Marque
Sick
hauteur du capteur:
992.4 mm
hauteur du champ de protection:
992.4 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
longueur du capteur:
12.4 mm
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
36.5 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
avec fonction muting:
Non
temps de réponse:
38 ms
portée du champ de protection:
7 m
longueur d'onde du capteur:
950 nm
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, SLG, SGS4-S092P7TC2T00, Sortie de lumière optique: Slim, Stabilisateur en aluminium: Avec stabilisateur, Configuration: Touche d’apprentissage, Entraxe des faisceaux: 40 mm, Faisceau croisé/faisceau parallèle: Faisceau parallèle actif, Portée de travail: 7 m, Hauteur de détection: 920 mm, Temps de réponse: 38 ms


