Sick - rideaux d'automatisme, SGS4-S140F7PS1T00 - 1047077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 1472.4 mm
hauteur du champ de protection - 1472.4 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP
longueur du capteur - 8.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084245428
Réf. Sonepar
00067008996
Réf. Fournisseur
1047077
Marque
Sick
hauteur du capteur:
1472.4 mm
hauteur du champ de protection:
1472.4 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP
longueur du capteur:
8.2 mm
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
25 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
avec fonction muting:
Non
temps de réponse:
19 ms
portée du champ de protection:
7 m
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
longueur d'onde du capteur:
950 nm
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, SLG, SGS4-S140F7PS1T00, Sortie de lumière optique: Slim, Stabilisateur en aluminium: Sans stabilisateur, Configuration: Touche d’apprentissage, Entraxe des faisceaux: 40 mm, Faisceau croisé/faisceau parallèle: Faisceau parallèle actif, Portée de travail: 7 m, Hauteur de détection: 1.400 mm, Temps de réponse: 19 ms


