Sick - rideaux d'automatisme, SGS4-S140P7PS2T03 - 1210782


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 1472.4 mm
hauteur du champ de protection - 1472.4 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP
longueur du capteur - 8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084228032
Réf. Sonepar
00067422803
Réf. Fournisseur
1210782
Réf. Commerciale
Sick
hauteur du capteur:
1472.4 mm
hauteur du champ de protection:
1472.4 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP
longueur du capteur:
8 mm
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
25 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-25...70 °C
avec fonction muting:
Non
temps de réponse:
57 ms
portée du champ de protection:
7 m
tension d'alimentation de courant nominal CC:
100...100 V
longueur d'onde du capteur:
950 nm