Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - rideaux d'automatisme, SLG10S-240FBR11A00 - 1128791

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, SLG10S-240FBR11A00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • portée du champ de protection - 6 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084533822

Réf. Sonepar

00067021639

Réf. Fournisseur

1128791

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

portée du champ de protection:

6 m

rideaux d'automatisme, SLG-2, SLG10S-240FBR11A00, Sortie de lumière optique: Flat, Entraxe des faisceaux: 10 mm, Portée de travail: 6 m, Hauteur de détection: 2.400 mm, Longueur du câble: 150 mm