Sick - rideaux d'automatisme, SLG25S-050FBKA1K01 - 1108034


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 499.2 mm
hauteur du champ de protection - 499.2 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
longueur du capteur - 24.1 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067017505
Réf. Fournisseur
1108034
Réf. Commerciale
Sick
hauteur du capteur:
499.2 mm
hauteur du champ de protection:
499.2 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
longueur du capteur:
24.1 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
11.8 mm
température ambiante:
-25...-25 °C
portée du champ de protection:
6.5 m
longueur d'onde du capteur:
850 nm