Sick - rideaux d'automatisme, SLG25S-120SAR21A00 - 1120109

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, SLG25S-120SAR21A00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • portée du champ de protection - 3.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084495236

Réf. Sonepar

00067449523

Réf. Fournisseur

1120109

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

portée du champ de protection:

3.5 m

rideaux d'automatisme, SLG-2, SLG25S-120SAR21A00, Sortie de lumière optique: Slim, Entraxe des faisceaux: 25 mm, Portée de travail: 3,5 m, Hauteur de détection: 1.200 mm, Longueur du câble: 150 mm