Sick - rideaux d'automatisme, SLG25S-220SAR21D41 - 1120100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
portée du champ de protection - 3.5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084504259
Réf. Sonepar
00067020039
Réf. Fournisseur
1120100
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
portée du champ de protection:
3.5 m
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, SLG-2, SLG25S-220SAR21D41, Sortie de lumière optique: Slim, Entraxe des faisceaux: 25 mm, Portée de travail: 3,5 m, Hauteur de détection: 2.200 mm, Longueur du câble: 150 mm


