Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sick - rideaux d'automatisme, SPL-F280PPS2W04 - 1046996

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 352.4 mm

  • hauteur du champ de protection - 352.4 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • longueur du capteur - 12.4 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084233494

Réf. Sonepar

00067009006

Réf. Fournisseur

1046996

Réf. Commerciale

Sick

hauteur du capteur:

352.4 mm

hauteur du champ de protection:

352.4 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

longueur du capteur:

12.4 mm

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

36.5 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-25...-25 °C

avec fonction muting:

Non

temps de réponse:

19 ms

portée du champ de protection:

1.5 m

longueur d'onde du capteur:

950 nm

rideaux d'automatisme, SLG, SPL-F280PPS2W04, Sortie de lumière optique: Flat, Stabilisateur en aluminium: Avec stabilisateur, Configuration: Aucune, Entraxe des faisceaux: 40 mm, Faisceau croisé/faisceau parallèle: Faisceau parallèle actif,