Sick - rond, C110A - 5304549


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
hauteur - 7.4 mm
diamètre externe - 84 mm
nombre de trous de fixation - 1
fixation auto-adhésive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
reflectors
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084110160
Réf. Sonepar
00067504549
Réf. Fournisseur
5304549
Réf. Commerciale
Sick
forme:
rond
hauteur:
7.4 mm
diamètre externe:
84 mm
nombre de trous de fixation:
1
fixation auto-adhésive:
Non
réflecteurs, rond, C110A, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Rond, Description: Rond, à visser, Température de fonctionnement: ?30 °C ... +65 °C