Sick - rond, PL22-3 - 1004488

SICK
CopieCopie
Sick - rond, PL22-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • diamètre externe - 25.2 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084100093

Réf. Sonepar

00067104488

Réf. Fournisseur

1004488

Marque

Sick

forme:

rond

diamètre externe:

25.2 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Non

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL22-3, Description: Rond, clipsable, pour tôles, Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL22-3, Description: Rond, clipsable, pour tôles, Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C