Sick - Roues de mesure et systèmes de roue de mesure, BEF-MR10500APG - 4084736

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 10 mm

  • poids - 501 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067084736

Réf. Fournisseur

4084736

Marque

Sick

diamètre:

10 mm

poids:

501 g

roues de mesure et mécaniques de roue de mesure, Roues de mesure, BEF-MR10500APG, Segment de produits: Roues de mesure et mécaniques de roue de mesure, Famille de produits: Roues de mesure, Description: Roue de mesure en aluminium avec surf

Les Atouts de l'article:

roues de mesure et mécaniques de roue de mesure, Roues de mesure, BEF-MR10500APG, Segment de produits: Roues de mesure et mécaniques de roue de mesure, Famille de produits: Roues de mesure, Description: Roue de mesure en aluminium avec surface en polyuréthane cannelée pour axe saillant 10 mm, circonférence 500 mm