Sick - Roues de mesure et systèmes de roue de mesure, BEF-MR10500APN - 4084735

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 10 mm

  • poids - 483 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067084735

Réf. Fournisseur

4084735

Réf. Commerciale

Sick

diamètre:

10 mm

poids:

483 g

autres accessoires de montage, Roues de mesure et systèmes de roue de mesure, BEF-MR10500APN, Description: Roue de mesure en aluminium avec surface en polyuréthane à aspérités pour axe saillant 10 mm, circonférence 500 mm