Sick - RT-B2118S12 PROX.PHOTOELEC.SWITCH - 1065577

SICK
CopieCopie
Sick - RT-B2118S12        PROX.PHOTOELEC.SWITCH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 60 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067010704

Réf. Fournisseur

1065577

Réf. Commerciale

Sick

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

60 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

20.6 mm

hauteur du capteur:

99.2 mm

longueur du capteur:

48.9 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-40...-40 °C

temps de réponse:

2 ms

fréquence de commutation:

250 Hz

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

20 mm²