Sick - Scrutateur de sécurité multifaisceaux, SG2-AAA00011IA0000 - 1101561

SICK
CopieCopie
Sick - Scrutateur de sécurité multifaisceaux, SG2-AAA00011IA0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • capacité de détection des éprouvettes - 50 mm

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • largeur du capteur - 160 mm

  • hauteur du capteur - 43 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084484872

Réf. Sonepar

00067448487

Réf. Fournisseur

1101561

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

capacité de détection des éprouvettes:

50 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

largeur du capteur:

160 mm

hauteur du capteur:

43 mm

longueur du capteur:

56 mm

angle de balayage:

150 °

type de sécurité selon IEC 61496-1:

2

Scrutateur de sécurité multifaisceaux, scanGrid2, SG2-AAA00011IA0000, Modèle: scanGrid2 I/O, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Portée du champ de protection: 1,1 m (pour une résolution de 70 mm), Nombre de champs: 8, Nombre de scénar

Les Atouts de l'article:

Scrutateur de sécurité multifaisceaux, scanGrid2, SG2-AAA00011IA0000, Modèle: scanGrid2 I/O, Niveau de sécurité: PL c, SIL 1, type 2, Portée du champ de protection: 1,1 m (pour une résolution de 70 mm), Nombre de champs: 8, Nombre de scénarios d'alerte: 4, Angle de balayage: 150°, Intégration dans la commande: Entrées et sorties locales (I/O), Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 8 pôles, codage A, En cascade: oui, Contenu de la livraison: Scanner multifaisceaux sûr, Consigne de sécurité, notice de montage, Notice d’instruction à télécharger