Sick - Scrutateurs laser de sécurité, airWiper Kit outdoorScan3 Pro ? EtherNet/IP? - 1124782

SICK
CopieCopie
Sick - Scrutateurs laser de sécurité, airWiper Kit outdoorScan3 Pro ? EtherNet/IP?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 140.6 mm

  • hauteur du capteur - 150.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067021560

Réf. Fournisseur

1124782

Réf. Commerciale

Sick

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

140.6 mm

hauteur du capteur:

150.7 mm

longueur du capteur:

127.6 mm

angle de balayage:

275 °

type de sécurité selon IEC 61496-1:

3

avec blocage du redémarrage:

Oui

Scrutateurs laser de sécurité, airWiper Kit outdoorScan3 Pro – EtherNet/IP™

Les Atouts de l'article:

Scrutateurs laser de sécurité, outdoorScan3, airWiper Kit outdoorScan3 Pro – EtherNet/IP™, Sous-famille de produits: outdoorScan3 Pro - EtherNet/IP, Modèle: Kit de capteurs pour le nettoyage de l’air comprimé, sans connecteur système, Intégration dans la