Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-AAAZ55AZ1P01 - 1075843

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 112 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084373138

Réf. Sonepar

00067437313

Réf. Fournisseur

1075843

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

112 mm

hauteur du capteur:

135.1 mm

longueur du capteur:

111.1 mm

température ambiante:

-25...70 °C

temps de réponse:

70 ms

portée du champ de protection:

4 m

portée du champ d'alerte:

40 m

angle de balayage:

275 °

type de sécurité selon IEC 61496-1:

3

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

845 nm

avec blocage du redémarrage:

Oui

Scrutateurs laser de sécurité, microScan3, MICS3-AAAZ55AZ1P01, Sous-famille de produits: microScan3 Core I/O, Modèle: Capteur avec connecteur système, Intégration dans la commande: Entrées et sorties locales (I/O), Portée du champ de protec