Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-AAAZ55BZ1 - 1083077

SICK
CopieCopie
Sick - Scrutateurs laser de sécurité, MICS3-AAAZ55BZ1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • angle de balayage - 275 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084416996

Réf. Sonepar

00067441699

Réf. Fournisseur

1083077

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

angle de balayage:

275 °

type de sécurité selon IEC 61496-1:

3

avec blocage du redémarrage:

Non

Scrutateurs laser de sécurité, microScan3, MICS3-AAAZ55BZ1, Sous-famille de produits: microScan3 Core I/O AIDA, Modèle: Capteur sans connecteur système, Intégration dans la commande: Entrées et sorties locales (I/O), Portée du champ de prot